Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Sahnegießer/Honigspender "Roma"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Sahnegießer/Honigspender "Roma"
Westmark Sahnegießer/Honigspender "Roma"
Westmark Sahnegießer/Honigspender "Roma"
Artikel-Nr.:
     2813-371-8088
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     65402260
EAN/GTIN:
     4004094654060
Suchbegriffe:
Honig-Spender
Honigspender
Milchgießer
Milchkännchen
Klassischer Sahnegießer aus Glas für einfaches und genaues Dosieren von Sahne und flüssigen Honigs wie Blüten- oder Akazienhonig, Zum Verfeinern von Getränken und Speisen, Für den privaten sowie dem gastronomischen Gebrauch geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Glas, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
107 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,682*
€ 18,142*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 85,71*
€ 109,52004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,142*
€ 21,589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,382*
€ 20,685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,192*
€ 20,458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,682*
€ 16,282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 108,852* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.