Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020925 Handtuchhalter Bodenstehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020925 Handtuchhalter Bodenstehend Weiß
Relaxdays 10020925 Handtuchhalter Bodenstehend Weiß
Relaxdays 10020925 Handtuchhalter Bodenstehend Weiß
Relaxdays 10020925 Handtuchhalter Bodenstehend Weiß
Relaxdays 10020925 Handtuchhalter Bodenstehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62982098
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025209254
EAN/GTIN:
     4052025209254
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Handtuchauszug
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Material
Bambus
Anzahl der Stangen
3
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
1330 mm
Gewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.