Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 19610100 Handtuchhaken Wand-montiert Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 19610100 Handtuchhaken Wand-montiert Silber
WENKO 19610100 Handtuchhaken Wand-montiert Silber
WENKO 19610100 Handtuchhaken Wand-montiert Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62998738
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4008838105306
EAN/GTIN:
     4008838105306
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Der hochwertige Wandhaken Duo aus der Bad-Accessoire Serie Bosio bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad und vereint Funktionalität und Qualität. Er besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Der elegante, mattierte Doppel-Haken hilft beim Ordnung halten im Bad, WC und im gesamten Haushalt. So hat alles seinen Platz und wird griffbereit aufbewahrt, egal ob Handtuch, Waschlappen oder Badetuch. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Alternativ ist auch eine Befestigung ohne bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set. Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhaken
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Edelstahl
Anzahl Haken
2 Haken
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.