Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020978 Handtuchhalter Bodenstehend Natürlich, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020978 Handtuchhalter Bodenstehend Natürlich, Weiß
Relaxdays 10020978 Handtuchhalter Bodenstehend Natürlich, Weiß
Relaxdays 10020978 Handtuchhalter Bodenstehend Natürlich, Weiß
Relaxdays 10020978 Handtuchhalter Bodenstehend Natürlich, Weiß
Relaxdays 10020978 Handtuchhalter Bodenstehend Natürlich, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63061343
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025209780
EAN/GTIN:
     4052025209780
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchleiter
Der Handstuchständer wirkt durch die weiß-lackierten Stangen elegant. Die Bambus-Beine im Natur-Look setzten einen schönen Kontrast. Den schmalen Handtuchhalter können sie ganz ohne bohren aufstellen. Er steht frei und passt in jeden Ecke Ihres Bads oder auch in die Küche. Besonders praktisch ist die Ablage, die Sie für frische Handtücher und andere Sachen nutzen können. Der dreiarmige Handtuchhalter bietet darüber hinaus Platz für mehrere Badetücher und Waschlappen.

Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Natürlich, Weiß
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Material
Bambus, MDF-Platten
Anzahl der Stangen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
1040 mm
Gewicht
2000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.