Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sistema To Go Brotdose 0,53 l Mintfarbe 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sistema To Go Brotdose 0,53 l Mintfarbe 1 Stück(e)
Sistema To Go Brotdose 0,53 l Mintfarbe 1 Stück(e)
Sistema To Go Brotdose 0,53 l Mintfarbe 1 Stück(e)
Sistema To Go Brotdose 0,53 l Mintfarbe 1 Stück(e)
Sistema To Go Brotdose 0,53 l Mintfarbe 1 Stück(e)
Sistema To Go Brotdose 0,53 l Mintfarbe 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63071982
Hersteller:
     Sistema
Herst.-Nr.:
     21355
EAN/GTIN:
     9414202213556
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdose
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Produktfarbe
Mintfarbe
Färbung
Monochromatisch
Form
Rund
Anzahl von Fächern
2
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Stapelbar
Ja
Ursprungsland
Neuseeland
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.53 l
Durchmesser
114 mm
Höhe
96 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Löffel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.