Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021545 Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10021545 Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl, Holz
Relaxdays 10021545 Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl, Holz
Relaxdays 10021545 Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl, Holz
Relaxdays 10021545 Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl, Holz
Relaxdays 10021545 Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl, Holz
Relaxdays 10021545 Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl, Holz
Relaxdays 10021545 Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63129032
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025215453
EAN/GTIN:
     4052025215453
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Mit dem Handtuchständer aus Holz und Stahl holen Sie sich einen echten Allrounder in Ihr Badezimmer. Die x-förmige Handtuchablage hilft Ihnen nicht nur beim Trocknen Ihrer Badetücher. Nutzen Sie außerdem die zwei Ebenen in Lamellen-Optik zum Abstellen von Badutensilien wie Shampoos und Kosmetika. Der Handtuchtrockner eignet sich hervorragend als funktionales Deko-Element fürs Bad und bietet auf der mittleren Stange auch Platz für kleinere Handtücher und Waschlappen.

Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Edelstahl, Holz
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Material
Bambus, Stahl
Anzahl der Stangen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
930 mm
Gewicht
2400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.