| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-63129232 Herst.-Nr.: 4052025204624 EAN/GTIN: 4052025204624 |
| |
|
| | |
| Dieser freistehende Handtuchhalter ist ein weiteres Badezimmer-Accessoire aus der CURVY Kollektion und besticht durch seine elegante, leicht geschwungene Form. Auf den 3 unterschiedlich breiten Handtuchstangen finden große aber auch kleinere Badetücher ihren Platz. Die leicht versetzte Anordnung der Halter sorgt für eine ausreichende Zirkulation der Luft. Die Stangen eignen sich jedoch nicht nur zum Trocknen nasser Handtücher, sondern machen auch als Kleiderständer eine gute Figur.
Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Handtuchhalter | | Produktfarbe | Edelstahl | | Unterstützte Positionierung | Bodenstehend | | Material | Metall, Edelstahl | | Anzahl der Stangen | 3 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 660 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 850 mm | | Gewicht | 2000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |