Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020207 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020207 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Braun
Relaxdays 10020207 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Braun
Relaxdays 10020207 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Braun
Relaxdays 10020207 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Braun
Relaxdays 10020207 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Braun
Relaxdays 10020207 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Braun
Relaxdays 10020207 Dekorative Fußmatte Indoor/Outdoor Rechteckig Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63265434
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021029
EAN/GTIN:
     4052025210298
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Katzen, Autos oder ein Fußballfeld - mit diesen spielerischen Motiven haben Ihre Kinder Spaß am Füße abtreten. Legen Sie die Fußmatte für Kinder neben Ihre eigentliche Schmutzfangmatte oder vor das Kinderzimmer - und beobachten Sie wie Ihre Kids spielerisch leicht lernen, was ein sauberer Haushalt bedeutet. Die Matten sind dank Gummischicht rutschfest und halten so auch wilden Zappelphilippen stand.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Typ
Dekorative Fußmatte
Vorgesehene Verwendung
Indoor/Outdoor
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Braun
Färbung
Muster
Spitzenmaterial
Kokosnuss
Trägermaterial
Gummi
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.