Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 572702 Schnapsglas 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 572702 Schnapsglas 50 ml
SCHOTT ZWIESEL 572702 Schnapsglas 50 ml
Artikel-Nr.:
     2813-410-362
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     572702
EAN/GTIN:
     4001837161021
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
Das Flair der großen Metropolen schwingt im Design der Barserie PARIS von SCHOTT ZWIESEL mit. Das Schnapsglas strahlt mit seinen klaren, fast geometrischen Linien und vollendeten Proportionen eine elegante Ruhe aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
72 mm
Merkmale
Volumen (ml)
50 ml
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Kollektion
PARIS
Weitere Suchbegriffe: schnapsbecher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,897*
€ 5,417*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,28004*
€ 26,04*
16 Tage
411
2
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,46004*
€ 26,26002*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 32,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,417*
€ 6,446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,177*
€ 6,161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,957*
€ 5,899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,757*
€ 5,661
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,897*
€ 4,637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
4001837161120
ab € 4,69*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
577705
ab € 4,706*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
813893
ab € 4,696*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
579704
ab € 4,686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.