| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-63387980 Herst.-Nr.: 10022181 EAN/GTIN: 4052025221812 |
| |
|
| | |
| Mit der Dokumentenablage aus Bambus sind alle wichtigen Unterlagen an einem Ort und können je nach Dringlichkeit ganz nach oben gelegt werden. Ob im Arbeitszimmer oder im Büro - Ihr Schreibtisch wird von der übersichtlichen Papierablage profitieren. Durch die zusätzliche Schutzkante vorne rutschen wichtige Akten nicht einfach raus oder knicken an den Seitenenden. Die praktische Schreibtischablage ist für Briefe und DIN A4- Papier bestens geeignet. Auch in einem Jugendzimmer ist die Ablage eine tolle Ergänzung und sammelt Hausaufgaben und Schulhefter an einem Ort.
Weitere Informationen: Merkmale | Material | Bambus, Faserplatte | | Produktfarbe | Natürlich | | Format | A4 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 250 x 330 x 60 mm | | Gewicht | 700 g | | Innenmaße (B x T x H) | 235 x 310 x 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |