Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilesco 4279400 Messlöffel Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilesco 4279400 Messlöffel Aluminium
Wilesco 4279400 Messlöffel Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63437520
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     4009807794002
EAN/GTIN:
     4009807794002
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel
Klassiker der Allzweckschaufeln.

Wilesco hat Abwiegeschaufeln aus Aluminiumdruckguss in Längen von 55 bis 430 mm im Programm. Die Volumina liegen zwischen ca. 2 und 3.000 cm³. Alle angebotenen Schaufeln sind nach DIN EN 602 aus lebensmittelechtem Material und somit auch RoHS-konform.

Die Wilesco-Abwiegeschaufeln werden trotz modernster Abfülltechnik heute noch im Laborbedarf, in der chemischer Industrie und der Lebensmittelindustrie bis hin zum privaten Haushalt benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Länge (mm)
400 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
360 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,03*
Ähnlich
Wilesco
4279310
ab € 5,15*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,83*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,32*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 6,56*
Ähnlich
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.