Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllschaufel 1.390 ml, HD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-275478
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     920900
EAN/GTIN:
     4007228701111
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüll-Schaufel
Abfüllschaufel
Dosier-Schaufel
Dosierschaufel

Abfüllschaufeln 1.390 ml besonders stabil aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • spülmaschinenfest
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • auf Anfrage: Bedruckung, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • L = Länge = 400 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
400
Breite (mm):
177
Höhe (mm):
80
Volumen in L:
1,39
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
79
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,62*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,69*
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 3,90*
6 Tage
79
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,13*
6 Tage
79
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
920400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
920600
ab € 1,02*
Ähnlich
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
Ähnlich
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.