Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 308893 Eiswürfelbehälter Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 308893 Eiswürfelbehälter Form
Tescoma 308893 Eiswürfelbehälter Form
Tescoma 308893 Eiswürfelbehälter Form
Tescoma 308893 Eiswürfelbehälter Form
Tescoma 308893 Eiswürfelbehälter Form
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65139502
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     308893
EAN/GTIN:
     8595028477146
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
Silikonform
eiswürfel silikonform
Hervorragend für die Zubereitung von originell geformten Eiswürfeln. Mit wasserdichtem Deckel versehen, die Eiwürfelform kann in die Tiefkühltruhe in jede Lage gestellt werden. Aus erstklassigem biegsamem Silikon hergestellt, die Eiswürfel sind aus der Form leicht zu lösen. Spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Anzahl Teile
18 Stück(e)
Form
andere
Typ
Form
Produktfarbe
Grün
Material
Silikon
Deckel
Ja
Flexibles Design
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: eiswürfel form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.