Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65179930
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A68500FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
17000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,10*
€ 533,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,59*
€ 529,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90600MS
ab € 476,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90600E8
ab € 476,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68500PD
ab € 422,47*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68500DH
ab € 406,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90610E8
ab € 478,40*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90600PN
ab € 474,35*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90610PN
ab € 475,13*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90610MS
ab € 469,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.