Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65179951
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A68500DH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
17000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,03*
€ 579,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,92*
€ 577,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,91*
€ 552,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90600PN
ab € 477,44*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90600MS
ab € 477,58*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90600E8
ab € 473,90*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68500PD
ab € 428,08*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68500FP
ab € 373,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90610E8
ab € 477,58*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90610PN
ab € 477,66*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A90610MS
ab € 470,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.