Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Subway 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Subway 2.0
Villeroy & Boch Subway 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65181559
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A91400PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
787 mm
Tiefe
449 mm
Gewicht
36000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,09*
€ 962,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,78*
€ 949,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,24*
€ 903,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,06*
€ 871,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,69*
€ 820,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A68800E8
ab € 449,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91400FP
ab € 647,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91400DH
ab € 649,00*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91410PD
ab € 681,39*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91410FP
ab € 641,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91410DH
ab € 642,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.