Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Venticello


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Venticello
Villeroy & Boch Venticello
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65183296
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A94601DH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
957 mm
Tiefe
502 mm
Gewicht
31000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,91*
€ 1.302,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,64*
€ 1.290,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,88*
€ 1.233,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,33*
€ 1.189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,29*
€ 1.117,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801RA
ab € 1.089,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94601RE
ab € 1.080,38*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94701RE
ab € 1.080,11*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801RE
ab € 1.082,20*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94601FP
ab € 942,68*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94701FP
ab € 943,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801FP
ab € 945,01*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94701DH
ab € 947,46*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A94801DH
ab € 940,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.