Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC E3SBTH4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC E3SBTH4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 9 Ah
APC E3SBTH4 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 9 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65239273
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3SBTH4
EAN/GTIN:
     731304343882
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27000 g
Breite
428 mm
Höhe
157 mm
Tiefe
760 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Batteriekapazität
9 Ah
Batterie Lebensdauer
7 Jahr(e)
Zertifizierung
REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 984.3 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Verpackungstiefe
820 mm
Paketgewicht
28000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.058,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,49*
€ 1.350,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,35*
€ 1.346,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,61*
€ 1.310,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,95*
€ 1.285,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,67*
€ 1.259,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
E3SUPS10KHB
ab € 4.145,49*
Zubehör
APC
E3SUPS15KHB
ab € 4.586,37*
Zubehör
APC
E3SUPS20KH
ab € 4.719,22*
Zubehör
APC
E3SUPS20KHB
ab € 5.002,73*
Zubehör
APC
E3SUPS30KH
ab € 5.531,25*
Zubehör
APC
E3SUPS30KHB
ab € 5.868,13*
Zubehör
APC
E3SUPS40KHB
ab € 6.333,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.