Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hacker Motor A05-10S RC-Modellbau ersatzteil & zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hacker Motor A05-10S RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Hacker Motor A05-10S RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Hacker Motor A05-10S RC-Modellbau ersatzteil & zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65249902
Hersteller:
     Hacker Motor
Herst.-Nr.:
     97130510
EAN/GTIN:
     4250320228394
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Flugmodell-Elektromotoren
flugmodell elektromotoren
Die A05-Motoren sind die kleinsten Aussenläufer in unserem Programm. Sie bieten hervorragenden Wirkungsgrad bei geringstem Gewicht.

Diese 12-Poliger Aussenläufer sind ideal für kleinst Modelle bis ca. 150g. Natürlich haben wir auch bei dieser Serie die effizienten, dem Radius angepassten Neodymmagnete eingesetzt.

Die Rückwandbefestigung aus Aluminium und O-Ringe liegen dem Motor bei.
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
35 W
Motorwiderstand
0.3 Ohm
Stromstärke (maximal)
0.5 A
Merkmale
Produkttyp
Motor
Markenkompatibilität
Hacker Motor
Vorgesehene Verwendung
Flugzeug
Magnettyp
Neodym
Timing-Unterstützung
Ja
Motorgeschwindigkeitskonstante (KV)
4200 RPM/V
Motor-Timing
25 °
Anzahl an Pole
12
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.5 g
Motordurchmesser
16.6 mm
Motorlänge
15.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.