Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-STHO Outdoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-STHO Outdoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Homematic IP HmIP-STHO Outdoor Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65485468
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP-STHO
EAN/GTIN:
     4047976505739
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der kompakte Sensor erfasst dabei Temperaturen zwischen minus 40 °C und plus 85 °C sowie die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 99 %. In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten ergeben sich zahlreiche praktische Einsatzmöglichkeiten. So kann der Sensor beispielsweise bei Lüftungs- oder Entfeuchtungssteuerungen, als Frostwächter zum Beheizen empfindlicher Gewächshauspflanzen sowie zahlreichen anderen Szenarien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden die ermittelten Wetterdaten in der Homematic IP App angezeigt und ausgewertet. Die Stromversorgung übernehmen zwei LR6 Batterien, welche den Sensor für typisch fünf Jahre mit Energie versorgen können. Das benötigte Montagematerial wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR6
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Technische Details
Zweck
Outdoor
Sensor-Typ
Temperature & humidity sensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-20 - 55 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 99 %
Betriebsradius
220 m
HF-Übertragungsfrequenz
868.3 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.