Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DP-MMG-050MBV1.4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DP-MMG-050MBV1.4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Schwarz
Microconnect DP-MMG-050MBV1.4 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65504013
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-MMG-050MBV1.4
EAN/GTIN:
     5706998323774
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 0,5m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
28 g
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
38 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.