Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Bidet
>
Artikel
Duravit 0266100000 Bidet Wand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-66637753
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
0266100000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bidet
bidet duravit
bidet
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Abflüsse
1
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Zertifizierung
CE
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Bidets
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,97*
€ 702,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,21*
€ 697,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,09*
€ 660,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,43*
€ 637,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,58*
€ 589,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 2531150000 Bidet Wand
Duravit
2531150000
ab € 301,05*
Ähnlich
Duravit Wand-Bidet 1930 m ÜL HLB 360x580mm 1 HL we WG
Duravit
02661000001
ab € 578,37*
Ähnlich
Duravit Wand-Bidet 2ND FLOOR m ÜL HLB 370x540mm 1 HL we WG 22541500001
Duravit
22541500001
ab € 409,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen