Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 2531150000 Bidet Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 2531150000 Bidet Wand
Duravit 2531150000 Bidet Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66637798
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2531150000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet
bidet
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Abflüsse
1
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,30*
€ 403,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0266100000
ab € 496,53*
Ähnlich
Duravit
02661000001
ab € 578,30*
Ähnlich
Duravit
22541500001
ab € 410,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.