Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Dokumentenscanner
>
Artikel
Epson WorkForce DS-970
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-66665413
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
B11B251401
EAN/GTIN:
8715946660851
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Ultimative Leistung
Der schnellste Epson Scanner für DIN A4-Dokumente bietet die beste Leistung seiner Klasse1. Mit einem automatischen Dokumenteneinzug für 100 Seiten, einer Scangeschwindigkeit von bis zu 85 Bilder/Min. oder 170 Seiten/Min. sowie einer Funktion für fortlaufendes Scannen im automatischen Einzugsmodus erledigt der WorkForce DS-970 große Scanjobs schnell und effizient. Blättern Sie mithilfe des intuitiven Bedienfelds einfach durch die vordefinierten Scanjob-Profile und speichern Sie Ihre Dokumente mit wenigen Knopfdrücken am richtigen Ort. Für erweiterte Kompatibilität zu Dokumenten-Management-Systemen stehen TWAIN-, WIA- und ISIS-Treiber zur Verfügung.
Effiziente Dokumentverarbeitung
Behalten Sie mit einem Scanner die Kontrolle, der eine breite Palette an Medien von 27 bis 413 g/m² scannen kann und einen Scan-Modus für lange Papierformate bis 6096 mm aufweist. Im langsamen Modus wird die Reibung der Dokumente aneinander verringert, indem die Geschwindigkeit der Einzugsrollen verlangsamt wird. So können empfindliche oder beschädigte Dokumente einfach erfasst werden, ohne dass die Größe der Dateien steigt. Das aktive Rollentrennsystem verhindert doppelt eingezogene Dokumente und sorgt dafür, dass jedes Blatt Papier gescannt wird. Mit der Funktion zur Ausschaltung der Doppeleinzugserkennung können Sie schwierige Medien wie z. B. Umschläge oder Dokumente mit Post It-Notizen scannen.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Grau, Weiß
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Farbdisplay
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
9000 Seiten
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Scan to
Cloud
Scan-Treiber
TWAIN, ISIS, SANE, WIA
Passwortschutz
Ja
Ultraschall-Sensor
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
55 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (EDA), Epson Scan 2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
215.9 x 6096 mm
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 50.8 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Technische Details
Scantechnologie
ReadyScan LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
363 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
4600 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Bedienfeld
5-line LCD with Push Scan features
Ausgang Auflösungen
1200 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
3600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Optionale Konnektivität
Ethernet
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Scannen
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
85 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
85 Seiten pro Minute
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
Yes
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
IPv6-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP
... >
Drucker & Scanner
>
Scanner-Ausstattung
>
Scanner
Weitere Suchbegriffe:
epson dokumentenscanner
,
document scanner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 801,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,57*
€ 970,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,42*
€ 967,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,15*
€ 962,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,60*
€ 953,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 5Y CoverPlus, WorkForce DS-970
Epson
CP05OSSEB251
ab € 425,46*
Zubehör
Epson B12B819711 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Epson
B12B819711
ab € 63,38*
Zubehör
Epson Carrier Sheet (set of 5)
Epson
B12B819051
ab € 40,98*
Zubehör
Epson Cleaning Kit
Epson
B12B819291
ab € 31,81*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSWB251
ab € 307,22*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OSSWB251
ab € 522,72*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSB251
ab € 264,17*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service
Epson
CP03OSSEB251
ab € 248,90*
Zubehör
Epson CoverPlus Onsite Service
Epson
CP04OSSEB251
ab € 337,77*
Zubehör
Epson CoverPlus RTB service
Epson
CP04RTBSB251
ab € 207,89*
Zubehör
Epson CP03RTBSB251 Garantieverlängerung 3 Jahr(e)
Epson
CP03RTBSB251
ab € 156,37*
Zubehör
Epson CP04OSSWB251 Garantieverlängerung
Epson
CP04OSSWB251
ab € 417,36*
Zubehör
Epson Flatbed Scanner Conversion Kit
Epson
B12B819011FC
ab € 161,68*
Zubehör
Epson Netzwerkschnittstellen
Epson
B12B808451
ab € 298,67*
Zubehör
Epson Walzen-Bausatz
Epson
B12B819031
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen