Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Patscher Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Patscher Zink
Westmark Patscher Zink
Westmark Patscher Zink
Westmark Patscher Zink
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66673579
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     62142270
EAN/GTIN:
     4004094621475
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer
Fleischklopfer "Patscher"

Mit dem Patscher haben Sie einen besonders schweren und großen Fleischklopfer zum Plätten von Fleisch- und Geflügelstücken sowie -scheiben. Ein Fleischhammer- oder Klopfer eignet sich zum behutsamen Plattieren und Weichklopffen von Fleisch. Vor allem beim Zubereiten von Schnitzeln oder auch Braten muss das Fleisch vorher geklopft werden, damit es schneller gart oder aber nach dem Garen noch zart bleibt und nicht zäh wird. Mit der glatten Hammeroberfläche plattieren Sie das Fleisch ohne die Fleischfasern zu verletzen. Somit vermeiden Sie das unangenehme Zähwerden Ihrer Fleischgerichte. Wir empfehlen die Handwäsche für diesen Fleischklopfer.
- extra groß und schwer
- mit glatter Schlagfläche
- zum Flachklopfen von Fleischstücken - ohne die Faser zu verletzen
- Handwäsche empfohlen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Merkmale
Material
Zink
Produktfarbe
Zink
Materiallgriff
Zink
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.