| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-66674058 Herst.-Nr.: 61262260 EAN/GTIN: 4004094612664 |
| |
|
| | |
| Die kraftvolle Kartoffelpresse mit dreieckiger Kopfform und feiner Rund-Lochung an zwei Seiten dient dem schnellen Herstellen von Püree sowie zum Vor-und Zubereiten von Kloß-und Gnocchiteig oder Stampfkartoffeln und eignet sich für alle Gemüsesorten. Durch einfaches Zusammendrücken der Hebelarme entstehen eine Vielzahl von verschiedenen Speisen. Die mühelose Handhabung ohne Kraftaufwand ist dank der Ypsilon-förmigen und schmalen Griffe gegeben. Die Kartoffelpresse mit ca. 250 ml Füllvolumen lässt sich einfach von Hand reinigen und ist spülmaschinengeeignet. Sie lässt sich in Einzelteile zerlegen und platzsparend in der Küchenschublade verstauen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartoffelpresse | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 300 mm | | Tiefe | 117 mm | | Höhe | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |