Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, 8K@60Hz, HEC, Dynamic HDR, VRR, QMS, QFT, ALLM, eARC, 3D, HDMI-Stecker auf Stecker, geschirmt, 3 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, 8K@60Hz, HEC, Dynamic HDR, VRR, QMS, QFT, ALLM, eARC, 3D, HDMI-Stecker auf Stecker, geschirmt, 3 m, schwarz
Manhattan Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, 8K@60Hz, HEC, Dynamic HDR, VRR, QMS, QFT, ALLM, eARC, 3D, HDMI-Stecker auf Stecker, geschirmt, 3 m, schwarz
Manhattan Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, 8K@60Hz, HEC, Dynamic HDR, VRR, QMS, QFT, ALLM, eARC, 3D, HDMI-Stecker auf Stecker, geschirmt, 3 m, schwarz
Manhattan Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, 8K@60Hz, HEC, Dynamic HDR, VRR, QMS, QFT, ALLM, eARC, 3D, HDMI-Stecker auf Stecker, geschirmt, 3 m, schwarz
Manhattan Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, 8K@60Hz, HEC, Dynamic HDR, VRR, QMS, QFT, ALLM, eARC, 3D, HDMI-Stecker auf Stecker, geschirmt, 3 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66676473
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     354332
EAN/GTIN:
     766623354332
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Verknotungsfreies Design ermöglicht komfortable Kabelverlegung und schützt vor Kabelbruch
Unterstützt 4K HDR (Dolby Vision und HDR 10), 8K@60Hz und 4K@120Hz
Unterstützt HDMI Ethernet Channel (HEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), verbesserte Bildwiederholfrequenz und Auto Low Latency Mode (ALLM)
Die verbesserte Bildwiederholfrequenz beinhaltet Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS) und Quick Frame Transport (QFT)
eARC unterstützt die modernsten Audioformate und die höchste Audioqualität (vollständige Kompatibilität nur mit kommenden HDMI 2.1-Produkten)
Unterstützt High-Speed Ethernet mit bi-direktionalen Netzwerkübertragungen bis zu 100 Mbit/s
Bis zu 48 Gbit/s Bandbreite
Entspricht den Ultra High Speed HDMI-Spezifikationen
Doppelt geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
Kompatibel mit jedem HDMI-Gerät
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 96 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
Bandbreite
48000 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
26
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Zertifizierung
ISO 9001 CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.