Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany 00548 Serviertablett Butler- Serviertablett Rund Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany 00548 Serviertablett Butler- Serviertablett Rund Schwarz
APS-Germany 00548 Serviertablett Butler- Serviertablett Rund Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917279
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     00548
EAN/GTIN:
     4004133005488
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Butler- Serviertablett
Form
Rund
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-549
ab € 6,61*
Sonstiges
APS Germany
693239
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.