Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU 13100 Kartoffelstampfer Edelstahl Kartoffelpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU 13100 Kartoffelstampfer Edelstahl Kartoffelpresse
GEFU 13100 Kartoffelstampfer Edelstahl Kartoffelpresse
GEFU 13100 Kartoffelstampfer Edelstahl Kartoffelpresse
GEFU 13100 Kartoffelstampfer Edelstahl Kartoffelpresse
GEFU 13100 Kartoffelstampfer Edelstahl Kartoffelpresse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917316
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     13100
EAN/GTIN:
     4006664131001
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
Kartoffel-Presse
Kartoffelpresse
Produktinformationen "Kartoffel- und Spätzle-Presse TRI STAR mit 3 Lochscheiben"

Das Trio für die vielseitige Küche: drei auswechselbare Scheiben zum Pürieren von Kartoffeln, Gemüse und Obst, für Spaghettieis und für lange und „handgeschabte“ Spätzle. Profi-Qualität.
- mit 3 mm-Lochung als Düse für lange Spätzle und Spaghettieis
- mit 2,5 mm-Lochung zum Pürieren von Kartoffeln, Gemüse und Obst
- mit unterschiedlichen Lochformen für Spätzle wie handgeschabt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartoffelpresse
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Höhe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.