Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer EasyHeat Flex Wickeltisch-Wärmestrahler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer EasyHeat Flex Wickeltisch-Wärmestrahler
reer EasyHeat Flex Wickeltisch-Wärmestrahler
reer EasyHeat Flex Wickeltisch-Wärmestrahler
reer EasyHeat Flex Wickeltisch-Wärmestrahler
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66919135
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     19050
EAN/GTIN:
     4013283190500
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Wickeltisch-Heizstrahler
Perfekt vor Auskühlung geschützt!

Bei Babys ist die Wärmeregulierung über die Haut noch nicht vollständig ausgereift. Daher sind sie nicht in der Lage die eigene Körpertemperatur an fallende Temperaturen anzupassen und sind gerade nach dem Baden oder beim Windeln wechseln schnell einer Unterkühlung ausgesetzt. Deswegen ist es besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur des Babys zu sorgen.
Der EasyHeat Flex Wickeltisch-Heizstrahler spendet Deinem Baby sofort wohlige Wärme. Dadurch wird die konstante Wohlfühltemperatur gehalten und Temperaturunterschiede ausgeglichen. Dies beugt Folge-Erkrankungen, wie Erkältungen, vor und garantiert Deinem Baby wohlige Momente.

Wohlige Wärme
genau da wo sie gebraucht wird

Der EasyHeat Flex strahlt die Wärme gleichmäßig auf den Wickeltisch und sorgt so für eine Temperaturverteilung nach Medizinstandard. Dank der energie-effizienten 500W ist die Leistung des Gerätes ideal auf die Bedürfnisse Deines Babys abgestimmt.
Zusätzlich sorgt das bis zu 50° gut verstellbare Neigungselement dafür, dass Du die Wärmestrahlung punktgenau auf die gewünschte Stelle ausrichten kannst. So ist gewährleistet, dass Dein Baby es wohlig warm hat und Du unter dem Heizstrahler nicht ins Schwitzen gerätst.

Einfache Bedienung
dank Zugschalter

Beim Wickeln oder Ankleiden des Kindes haben Mamas und Papas alle Hände voll zu tun und keine Zeit, sich mit technisch komplizierten Geräten auseinander zu setzen. Der EasyHeat Flex ist mit einem Zug im Handumdrehen eingeschaltet und sorgt sofort für eine wohltuende punktgenaue Wärmeausstrahlung. Durch erneutes Ziehen an der Zugschnur kann das Gerät wieder ausgeschaltet werden. Dank der besonders langen Schnur kommst Du leicht an den Zugschalter, auch vor dem Wickeltisch.

Besonders sicher
dank Abschaltautomatik und Einschaltindikator

Gerade wenn man in Eile ist, kann es schon einmal passieren, dass man vergisst, den Wickeltisch-Heizstrahler auszuschalten. Dank der integrierten Abschaltautomatik hast Du ab sofort eine Sorge weniger. Die Bedienung erfolgt bequem über einen Zugschalter, der den Timer in Betrieb setzt. Nach ca. 10 Minuten schaltet sich das Gerät dann automatisch aus. Sollten Dir die 10 Minuten der Wärmestrahlung jedoch nicht ausreichen, so lässt sich das Gerät im Handumdrehen wieder einschalten. Der Einschaltindikator zeigt Dir jederzeit an, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

Passend für jeden Wickelplatz
dank kompakter Größe und höhenverstellbarer Teleskopstange

Der Heizstrahler ist besonders kompakt und platzsparend gebaut. Mit seinen 46 cm Breite ist er genau so leistungsstark, aber kleiner als herkömmliche Wärmstrahler und eignet sich dadurch besonders gut für kleine oder schmale Räume. Dank der ausziehbaren Teleskopstange kann die Höhe des Wärmstrahlers stufenlos verstellt werden bis zu einer maximalen Höhe von 185 cm. Um den Heizstrahler individuell an die Bedürfnisse Deines Wickelplatzes anzupassen wird er durch einfaches Drehen bei der gewünschten Höhe arretiert.

Individuell anpassbar
dank modularen Standfuß

Der Standfuß ermöglicht ein flexibles Aufstellen des Heizstrahlers, ganz nach Deinen Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten. Denn dank der einzeln abnehmbaren Fußelemente kann der Heizstrahler nah an der Wand oder am Wickeltisch platziert werden. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Kippsicherung. Neigt sich der Heizstrahler zu stark, schaltet das Gerät automatisch ab, bis es wieder in eine aufrechte Position gebracht wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
1.85 m
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
1850 mm
Höhe
1550 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
500 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.