Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 3 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 3 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
ATEN 3 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67032279
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03UDPX4
EAN/GTIN:
     4719264647338
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
Das 2L-7D03UDPX4 Secure KVM Kabel-Set bietet hochwertige Datenverbindungen zwischen dem Secure KVM Switch und Ihren DisplayPort Servern und Computern. Das TAA-konforme Kabel-Set ermöglicht den Anschluss von Video, USB-Tastatur/Maus/CAC und Audio (Lautsprecher) und bietet eine hervorragende Leistung mit ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switches.
1 x 2L-7D03UDPX4 3 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
462 g
Paketgewicht
500 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Video Porttyp
DisplayPort
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB, DisplayPort, 3.5 mm
Anschluss 2
USB, DisplayPort, 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,69*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 48,88*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,00*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 36,84*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,05*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,69*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 55,97*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,63*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 48,89*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX4
ab € 43,79*
Zubehör
Aten
CS1184DP
ab € 301,72*
Zubehör
Aten
CS1184DP4C
ab € 359,25*
Zubehör
Aten
CS1188DP
ab € 414,33*
Zubehör
Aten
CS1188DP4C
ab € 728,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.