Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 3 M USB HDMI Secure KVM Kabel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 3 M USB HDMI Secure KVM Kabel-Set
ATEN 3 M USB HDMI Secure KVM Kabel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67032243
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03UHX4
EAN/GTIN:
     4719264647314
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
Das 2L-7D03UHX4 Secure KVM Kabel-Set bietet hochwertige Datenverbindungen zwischen dem Secure KVM Switch und Ihren HDMI Servern und Computern. Das TAA-konforme Kabel-Set ermöglicht den Anschluss von Video, USB-Tastatur/Maus/CAC und Audio (Lautsprecher) und bietet eine hervorragende Leistung mit ATEN PSS PP v3.0 Secure KVM Switches.
1 x 2L-7D03UHX4 3 M USB HDMI Secure KVM Kabel-Set
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
418 g
Paketgewicht
420 g
Leistungen
Kabellänge
3 m
Video Porttyp
HDMI
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A, HDMI, 3.5 mm
Anschluss 2
USB B, HDMI, 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel 3m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,69*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 48,88*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,00*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 36,84*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,05*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,69*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,03*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 55,97*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,63*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX5
ab € 48,89*
Zubehör
Aten
CS1188H
ab € 394,18*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,16*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,87*
Zubehör
Aten
2L-7D02UI
ab € 19,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.