Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badewanne
>
Acryl-Badewanne
>
Artikel
Duravit 700137000000000 Badewannen Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-67092831
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
700137000000000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Badewanne
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Eckbadewanne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Badewanne
Weitere Suchbegriffe:
eckbadewanne 1400x1400x385 mm
,
eckbadewanne
,
badewannen duravit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,37*
€ 758,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,10*
€ 749,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,56*
€ 705,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,56*
€ 681,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,24*
€ 635,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 0448450000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit
0448450000
ab € 166,24*
Ähnlich
Duravit 0722430000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Duravit
0722430000
ab € 169,79*
Ähnlich
Duravit 0752440000 Waschbecken für Badezimmer Keramik Wand-Spülbecken
Duravit
0752440000
ab € 117,81*
Ähnlich
Duravit 0793420000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Duravit
0793420000
ab € 345,80*
Ähnlich
Duravit Eck-HWB 1930 m ÜL HLB 595x450mm 1 HL we WG
Duravit
07934200001
ab € 421,44*
Ähnlich
Duravit Eck-HWB ME by Starck 430x380mm 1 HL we WG
Duravit
07224300001
ab € 213,52*
Ähnlich
Duravit Eck-HWB STARCK 3 m ÜL HLB 430x380mm 1 HL we WG
Duravit
07524400001
ab € 158,85*
Ähnlich
Duravit Eck-Whirlwanne D-CODE 140 l 140x140 we 2 RS Jet Project
Duravit
760137000JP1000
ab € 2.106,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen