Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0722430000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0722430000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Duravit 0722430000 Waschbecken für Badezimmer Wand-Spülbecken Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592781
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0722430000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken duravit
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0448450000
ab € 166,90*
Ähnlich
Duravit
0752440000
ab € 117,59*
Ähnlich
Duravit
0793420000
ab € 346,84*
Ähnlich
Duravit
700137000000000
ab € 537,25*
Ähnlich
Duravit
07934200001
ab € 423,67*
Ähnlich
Duravit
07224300001
ab € 213,52*
Ähnlich
Duravit
07524400001
ab € 158,54*
Ähnlich
Duravit
760137000JP1000
ab € 2.095,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.