Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5101005G5 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5101005G5 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 5101005G5 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096079
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5101005G5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,62*
€ 1.090,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,92*
€ 1.044,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,91*
€ 1.014,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,65*
€ 982,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,62*
€ 934,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
510100520
ab € 509,58*
Ähnlich
Kludi
510104520
ab € 882,67*
Ähnlich
Kludi
5101045G4
ab € 1.430,44*
Ähnlich
Kludi
510120520
ab € 413,16*
Ähnlich
Kludi
510124520
ab € 652,53*
Ähnlich
Kludi
510430520
ab € 602,73*
Ähnlich
Kludi
510434520
ab € 1.027,61*
Ähnlich
Kludi
510460520
ab € 558,52*
Ähnlich
Kludi
510464520
ab € 961,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.