Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5101045G4 Badarmatur Waschbecken Golden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096083
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5101045G4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Golden
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.437,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,75*
€ 1.953,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,42*
€ 1.865,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,70*
€ 1.808,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,18*
€ 1.759,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,48*
€ 1.710,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
510100520
ab € 508,84*
Ähnlich
Kludi
5101005G5
ab € 783,69*
Ähnlich
Kludi
510104520
ab € 884,69*
Ähnlich
Kludi
510120520
ab € 415,53*
Ähnlich
Kludi
510124520
ab € 647,90*
Ähnlich
Kludi
510430520
ab € 599,91*
Ähnlich
Kludi
510434520
ab € 1.026,56*
Ähnlich
Kludi
510460520
ab € 561,65*
Ähnlich
Kludi
510464520
ab € 960,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.