Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 414240575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096173
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     414240575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,46*
€ 665,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,99*
€ 661,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,02*
€ 640,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,88*
€ 618,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,85*
€ 573,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
414240530
ab € 481,45*
Ähnlich
Kludi
414450575
ab € 134,82*
Ähnlich
Kludi
414470575
ab € 479,03*
Ähnlich
Kludi
414480575
ab € 389,31*
Ähnlich
Kludi
416710575
ab € 191,75*
Ähnlich
Kludi
534470575
ab € 526,13*
Ähnlich
Kludi
536500575
ab € 162,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.