Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 536500575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 536500575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Kludi 536500575 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096906
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     536500575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
414240530
ab € 595,27*
Ähnlich
Kludi
414240575
ab € 595,42*
Ähnlich
Kludi
414450575
ab € 157,74*
Ähnlich
Kludi
414470575
ab € 587,63*
Ähnlich
Kludi
414480575
ab € 481,26*
Ähnlich
Kludi
416710575
ab € 229,52*
Ähnlich
Kludi
534470575
ab € 626,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.