Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 5152405G5 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 5152405G5 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Kludi 5152405G5 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096183
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     5152405G5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,32*
€ 1.602,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,49*
€ 1.569,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.285,53*
€ 1.529,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,14*
€ 1.475,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,42*
€ 1.430,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,45*
€ 1.378,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
514410520
ab € 485,92*
Ähnlich
Kludi
514414520
ab € 881,23*
Ähnlich
Kludi
515240520
ab € 1.537,01*
Ähnlich
Kludi
515244520
ab € 1.941,75*
Ähnlich
Kludi
5152445G4
ab € 2.463,35*
Ähnlich
Kludi
515250520
ab € 1.381,14*
Ähnlich
Kludi
515254520
ab € 1.704,51*
Ähnlich
Kludi
534450575
ab € 192,43*
Ähnlich
Kludi
535900575
ab € 1.068,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.