Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 514410520 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 514410520 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Kludi 514410520 Badarmatur Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096250
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     514410520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,10*
€ 662,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,92*
€ 654,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,29*
€ 628,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,39*
€ 615,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,92*
€ 578,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
514414520
ab € 881,23*
Ähnlich
Kludi
515240520
ab € 1.537,01*
Ähnlich
Kludi
5152405G5
ab € 1.158,45*
Ähnlich
Kludi
515244520
ab € 1.941,75*
Ähnlich
Kludi
5152445G4
ab € 2.463,35*
Ähnlich
Kludi
515250520
ab € 1.381,14*
Ähnlich
Kludi
515254520
ab € 1.704,51*
Ähnlich
Kludi
534450575
ab € 192,43*
Ähnlich
Kludi
535900575
ab € 1.068,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.