Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 527109175 Badarmatur Dusche Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 527109175 Badarmatur Dusche Chrom, Weiß
Kludi 527109175 Badarmatur Dusche Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096332
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     527109175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,53*
€ 323,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
378410565
ab € 69,81*
Ähnlich
Kludi
378419165
ab € 93,14*
Ähnlich
Kludi
386550576
ab € 106,39*
Ähnlich
Kludi
388310576
ab € 93,66*
Ähnlich
Kludi
416550575
ab € 141,75*
Ähnlich
Kludi
526559175
ab € 185,52*
Ähnlich
Kludi
527100575
ab € 201,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.