Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 378419165 Badarmatur Dusche Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 378419165 Badarmatur Dusche Chrom, Weiß
Kludi 378419165 Badarmatur Dusche Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67096359
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     378419165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
378410565
ab € 69,98*
Ähnlich
Kludi
386550576
ab € 111,14*
Ähnlich
Kludi
388310576
ab € 93,01*
Ähnlich
Kludi
416550575
ab € 122,87*
Ähnlich
Kludi
526559175
ab € 160,68*
Ähnlich
Kludi
527100575
ab € 174,78*
Ähnlich
Kludi
527109175
ab € 199,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.