Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 371900565 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 371900565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 371900565 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098473
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     371900565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
372760565
ab € 111,74*
Ähnlich
Kludi
372850565
ab € 65,38*
Ähnlich
Kludi
372890565
ab € 82,82*
Ähnlich
Kludi
372920565
ab € 89,22*
Ähnlich
Kludi
372929165
ab € 97,58*
Ähnlich
Kludi
373820565
ab € 66,21*
Ähnlich
Kludi
373829165
ab € 91,27*
Ähnlich
Kludi
373850565
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.