Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 373829165 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 373829165 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß
Kludi 373829165 Badarmatur Waschbecken Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098529
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     373829165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
371900565
ab € 81,48*
Ähnlich
Kludi
372760565
ab € 111,39*
Ähnlich
Kludi
372820565
ab € 71,89*
Ähnlich
Kludi
372850565
ab € 65,32*
Ähnlich
Kludi
372890565
ab € 82,72*
Ähnlich
Kludi
372920565
ab € 89,37*
Ähnlich
Kludi
372929165
ab € 98,22*
Ähnlich
Kludi
373820565
ab € 66,19*
Ähnlich
Kludi
373850565
ab € 70,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.