Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 530290575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 530290575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 530290575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098632
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     530290575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,40*
€ 325,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
410250575
ab € 202,28*
Ähnlich
Kludi
410280575
ab € 112,60*
Ähnlich
Kludi
410290575
ab € 122,72*
Ähnlich
Kludi
530230575
ab € 213,95*
Ähnlich
Kludi
530260575
ab € 207,17*
Ähnlich
Kludi
530280575
ab € 225,33*
Ähnlich
Kludi
532960575
ab € 249,50*
Ähnlich
Kludi
532980575
ab € 264,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.