Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 410280575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 410280575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 410280575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098651
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     410280575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
410250575
ab € 201,38*
Ähnlich
Kludi
410290575
ab € 122,81*
Ähnlich
Kludi
530230575
ab € 214,35*
Ähnlich
Kludi
530260575
ab € 207,12*
Ähnlich
Kludi
530280575
ab € 225,47*
Ähnlich
Kludi
530290575
ab € 230,41*
Ähnlich
Kludi
532960575
ab € 250,57*
Ähnlich
Kludi
532980575
ab € 264,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.