Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Essbesteck
>
Menü-Besteck
>
Menügabel
>
Artikel
Solex KARINA Tafelgabel Edelstahl
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-67099779
Hersteller:
solex
Herst.-Nr.:
121102
EAN/GTIN:
4250184411024
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
194 mm
Technische Details
Typ
Tafelgabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Zinken
4
Stahlsorte
18/10
Materiallgriff
Edelstahl
... >
Küchenutensilien
>
Besteck
>
Gabeln
Weitere Suchbegriffe:
solex menügabel
,
menü gabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
Preis gilt ab 1.250,1 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,083 Packungen
€ 36,41004*
€ 43,32795
pro Packung
ab 0,833 Packungen
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 4,167 Packungen
€ 24,17004*
€ 28,76235
pro Packung
ab 8,334 Packungen
€ 23,26008*
€ 27,6795
pro Packung
ab 1250,1 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen