Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Essbesteck
>
Menü-Besteck
>
Menügabel
>
Artikel
Solex SELINA Tafelgabel Edelstahl
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-67099805
Hersteller:
solex
Herst.-Nr.:
122002
EAN/GTIN:
4250184420026
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
202 mm
Technische Details
Typ
Tafelgabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Zinken
4
Stahlsorte
18/10
Materiallgriff
Edelstahl
... >
Küchenutensilien
>
Besteck
>
Gabeln
Weitere Suchbegriffe:
solex menügabel
,
menü gabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,44417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,28004*
€ 47,93325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,70008*
€ 47,2431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,25008*
€ 43,1376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,77008*
€ 42,5664
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,33004*
€ 34,90275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen