Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika FMB920 GPS tracker/finder Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika FMB920 GPS tracker/finder Auto Schwarz
Teltonika FMB920 GPS tracker/finder Auto Schwarz
Teltonika FMB920 GPS tracker/finder Auto Schwarz
Teltonika FMB920 GPS tracker/finder Auto Schwarz
Teltonika FMB920 GPS tracker/finder Auto Schwarz
Teltonika FMB920 GPS tracker/finder Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67177649
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     FMB920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Auto
Produktfarbe
Schwarz
SIM-Karten-Slot
Ja
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anzahl Kanäle
33 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54 g
Breite
43 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
12 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
0.128 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.