Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
StarTech.com Kabelmanagement-Modul für Tischanschlussfeld
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67900055
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MOD4CABLEH
EAN/GTIN:
     0065030842839
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelorganisator | Enthält 4x Tüllenlöcher | Installiert in BOX4MODULE oder BEZ4MOD

Dieses Kabelorganisator-Modul ermöglicht den bequemen Kabelzugang zu den StarTech.com Tischanschlussfeldern mit einem Modul (BEZ4MOD) oder mit zwei Modulen (BOX4MODULE) (jeweils separat erhältlich).

Bequeme Kabelorganisation

In modernen Büroumgebungen muss der Einsatz von Technologie mehr denn je unterstützt werden, damit Laptops, Telefone und Tablets verbunden bleiben. Bei Meetings, Vorlesungen und Konferenzen müssen Sie Ihre Geräte möglicherweise an die Ausrüstung in Ihrem Sitzungssaal oder Gruppenraum anschließen.

Mit dem Kabelordner sind Ihre Gerätekabel leicht zugänglich, sauber geordnet und unsichtbar. In Kombination mit dem BOX4MODULE ermöglicht das Kabelmodul auch das Anschließen von Kabeln an die Anschlüsse an der Unterseite (Anschlüsse gegenüber dem Boden) eines separaten Moduls, das in der Box installiert ist, sodass Sie von der Tischplatte aus auf die Anschlüsse zugreifen können.

Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen

Die Architekturkonnektivität gewinnt bei der Gestaltung von Besprechungsräumen immer mehr an Bedeutung. Mit den Kabelmanagementmodulen von StarTech.com können Sie:

• die Kabel entsprechend den spezifischen Platzanforderungen anordnen.

• die Module an leicht zugänglichen Orten installieren

Das Modul wird mit zwei Kabelordnerhalterungen geliefert. Beide Halterungen entsprechen zusammen der Größe eines vollständigen Moduls. Sie können eine fehlende Halterung von BOX4MODULE durch die Hälfte dieses Moduls ersetzen oder zusätzliche Kabelhalterungen zum Gehäuse hinzufügen. Sie können auch beide Halterungen an das Model BEZ4MOD installieren.

Das Modell MOD4CABLEH wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Organisieren Sie Ihre Konferenzraumkabel und schaffen Sie Ordnung.
- Bauen Sie eine Kabelmanagementlösung in Ihren Tisch ein, die genau den Anforderungen Ihres Sitzungssaals, Klassenzimmers oder Gruppenraums entspricht.
- Installation in einer Konnektivitätsbox von StarTech.com mit Einzelmodul oder Dual-Modul
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Anzahl von Schrauben
9
Anzahl der enthaltenen Abdeckplatten
4
Anzahl der enthaltenen Buchsen
4
Schrauben enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
101 g
Merkmale
Typ
Kabelhalterung
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung
REACH, CE
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 70 %
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
15 - 65 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.